Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ST-A 31/9017 WS ONETrack AB X-Verbinder 3PH+DALI weiß 660296


Menge:  Stück  
Produktinformationen
X-Verbinder weiß ST-A X/9017 ws
X-Verbinder weiß ST-A X/9017 ws
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-5604530
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     660296
EAN/GTIN:
     4043544691163
Suchbegriffe:
Kreuzverbinder Stromschiene
Stromschienen X-Verbinder
Stromschienen-Kreuzverbinder
X-Verbinder Stromschiene
X-Verbinder mit Einspeisung, Material: Polycarbonat, kupferlegierte Kontakte, max. elektrische Belastung: Wechselstromnetz 3.6 kVA, Drehstromnetz 3 x 3.6 kVA = 10.8 kVA, Nennstrom und Nennspannung: 16 A / 440 V (1 A / 50 V AC FELV), werkzeuglose Einrastbefestigung, Schraubkontakte Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 148 x 32 x 38 mm Gewicht: 0.382 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Art des Zubehörs:
Kupplung/Verbinder X-Form
Weitere Suchbegriffe: kreuzverbinder stromschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,86*
€ 73,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,95*
€ 73,52*
Frei Haus
ab € 58,57*
€ 75,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,33*
€ 81,19*
Lager 986
9
€ 6,50*
ab € 75,48*
€ 96,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.