Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Ringsensor 6.1mm, Statisch IR 6 NSOK-IBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Ringsensor 6.1mm, Statisch IR 6 NSOK-IBS
Artikel-Nr.:
     6012B-52960630
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     203774
EAN/GTIN:
     4255686307264
Suchbegriffe:
Ringsensor
ringsensor di-soric
ringsensor

Induktiver Ringsensor 6.1mm, Statisch IR 6 NSOK-IBS

Induktiver Ringsensor Auswertung: Statisch Innendurchmesser: 6,1 mm Montageabstand zu Metall (min.): 5 mm Betriebsspannung: 10 35 V DC (Supply Class 2) Schaltausgang: npn, 200 mA, NO/NC Leerlaufstrom (max.): 11 mA Teilegeschwindigkeit (max.): 35 m/s Impulsverlängerung: 10 150 ms Gehäusematerial: Kunststoff Schutzart: IP 67 Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Anschluss: Stecker, M12, 4-polig
Weitere Informationen:
Durchmesser des Sensors:
6,1 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Art der Betätigung:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,14*
€ 212,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,23*
€ 221,27*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 197,71*
€ 252,09*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,71*
€ 257,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,34*
€ 240,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,56*
€ 230,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.