Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53287006 Herst.-Nr.: 25008331 EAN/GTIN: 8718164533310 |
| |
|
| | |
| Full HDMI Videosender MARMITEK TVAnywheWHD Drahtlose HDMI-Signalübertragung (bis zu 50 m) durch Wände und Decken hindurch, ohne Qualitätsverlust oder merkliche Verzögerung, unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080p (Full HD), Abspielen vom Filmen des Decoders, Mediacenter PC oder Blu-ray Player in HD Qualität auf einem Zweitfernseher/Projektor oder auf dem Smartphone/Tablet (über kostenlose App) überall im Haus, Bedienung der Geräte mithilfe der Infrarot-Rückfunktion, Anschließen der Tastatur und Maus an den Empfänger und somit ist auch der PC fernbedienbar, Loopthrough (Durchschleiftechnik), unterstützt HDCP und ist mit allen HDMI Versionen kompatibel Weitere Informationen: | | Reichweite: | 50 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,26* | € 138,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,40* | € 138,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 134,95* | € 139,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 139,66* | € 144,46* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 143,75* | € 148,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|