Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek MegaView 90 AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek MegaView 90 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 90 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 90 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 90 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 90 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 90 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 90 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 90 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Marmitek MegaView 90 AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35811747
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08314
EAN/GTIN:
     8718164533143
Suchbegriffe:
AV-Receiver
HDMI Extender
av-receiver airplay
av-receiver
Bild & Ton eines Decoders oder Satellitenempfängers auf verschiedenen Fernsehern/Projektoren abspielen. Mit dem MegaView 90 schließen Sie an mehreren Orten im Haus Fernseher an nur einen Decoder an, der sich an einem zentralen Ort befindet. Der MegaView 90 setzt sich aus einem HDMI Sender und einem HDMI Empfänger zusammen. Das Besondere am MegaView 90 ist, dass Sie zusätzliche Empfänger (lose erhältlich) an nur einen HDMI Sender anschließen können. Ermöglicht, das Signal von beispielsweise Ihrem Decoder über 1 CAT 1 5e/6 Kabel bis auf ganze 120 Meter zu einem oder mehreren Fernsehern (>10) zu verlängern. Der Decoder wird mit einem HDMI Kabel an den MegaView Sender angeschlossen und der MegaView Empfänger an Ihren (Zweit)Fernseher. MegaView Sender und Empfänger sind über UTP Kabel miteinander verbunden. Überdies kann dieser MegaView 90 zusammen mit Ihrem bestehenden Heimnetzwerk (LAN) einschließlich Router und Switches verwendet werden. Sie möchten auch das Quellgerät fernbedienen? Entscheiden Sie sich dann für den MegaView 90 mit eingebauter Infrarot –Rückfunktion.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
105 x 60 x 25 mm
Empfängergewicht
160 g
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
105 x 60 x 25 mm
Gewicht Transmitter
160 g
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e,Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120 m
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
LED-Anzeigen
Daten, Link
Unterstützte Video-Modi
480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Bandbreite
6.75 Gbit/s
225 MHz
Unterstützte Audioformate
PCM
Videokompressionsformate
H.264
HDCP
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,68*
€ 134,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Marmitek
08330
ab € 47,49*
Zubehör
Marmitek
08278
ab € 56,54*
Zubehör
Marmitek
08276
ab € 41,37*
Zubehör
Marmitek
08264
ab € 35,31*
Zubehör
Marmitek
08263
ab € 29,62*
Zubehör
Marmitek
08266
ab € 23,73*
Zubehör
Marmitek
08267
ab € 37,90*
Zubehör
Marmitek
08311
ab € 75,88*
Zubehör
Marmitek
08342
ab € 162,12*
Zubehör
Marmitek
08293
ab € 53,86*
Zubehör
Marmitek
08318
ab € 47,08*
Zubehör
Marmitek
08255
ab € 29,25*
Zubehör
Marmitek
08323
ab € 47,14*
Zubehör
Marmitek
08325
ab € 58,45*
Zubehör
Marmitek
08331
ab € 134,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.