Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53287924 Herst.-Nr.: 25008199 EAN/GTIN: 8718164531996 |
| |
|
| | |
| BT TV Audiosender MARMITEK BoomBoom50 Bluetooth TV Audiosender, fügt einen Audiosender an Geräte hinzu (z.B. TV, HiFi Anlage, PC, Laptop), streamt den Ton des Fernsehers zu beispielsweise einem drahtlosen Bluetooth Kopfhörer, verwendet eine fortgeschrittene Paarungstechnik, ergibt eine hervorragende Klangqualität, leicht anzuschließen: Plug & Play, Farbe: Schwarz, Lieferumfang: 1x BoomBoom 50, universeller, drahtloser Bluetooth Stereotonsender, 1x Mini Buchsenanschluss (female) zum Cinch Übergangskabel, 1x Jack Stereo Male zu Jack Stereo Male Kabel, 1x Velco Klettbänder, 1x USB-Verlängerungskabel und Gebrauchsanleitung Weitere Informationen: | | Sender: | ja | Empfänger: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 23,62* | € 32,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,75* | € 32,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 23,88* | € 32,39* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,94* | € 32,65* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 26,88* | € 36,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|