Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
HDMI Kabel
>
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
>
Artikel
Premium High-Speed-HDMI-Ka Ethernet,4K,60Hz 72316
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-53288040
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
72316
EAN/GTIN:
4040849723162
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Premium High-Speed-HDMI-Ka Ethernet,4K,60Hz 72316
Goobay Series 2.0 certified Premium High-Speed-HDMI -Kabel mit Ethernet, zertifiziert (4K@60Hz), Schwarz, Plastiktüte - HDMI -Stecker (Typ A) > HDMI -Stecker (Typ A)Das Kabel ermöglicht eine hochauflösende Bildübertragung mit Ultra HD bei bis zu 4K @ 60 Hz (abwärtskompatibel) und eine Datenrate von bis zu 18 Gbit/sIdeal geeignet für die Audio- und Videoübertragung zwischen Fernseher/Monitor und Beamern, Spielekonsolen (z.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Konsum
>
Rundfunk,Fernsehen
>
Zubehör CE, Lautsprecherboxen
Weitere Suchbegriffe:
hdmi kabel sonstige
,
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 4,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 2,95*
€ 4,75*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 3,26*
€ 5,18*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 3,34*
€ 5,30*
Lager 767
4 Tage
965
€ 9,90*
ab € 3,67*
€ 5,78*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 61149 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay
61149
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay 61283 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay
61283
ab € 3,76*
Zubehör
Goobay 61637 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay
61637
ab € 2,34*
Zubehör
Goobay 69122 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay
69122
ab € 0,99*
Zubehör
Goobay 72315 HDMI-Kabel 0,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay
72315
ab € 2,52*
Zubehör
Goobay 75053 HDMI-Kabel 1 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay
75053
ab € 3,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen