Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumanometer (CrNi/Ms) Frontr. 63mm, 0-400b MSE 40063 CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE40063CR Einbaumanometer (CrNi/Ms), Frontring, 63mm, 0 - 400 bar
MSE40063CR Einbaumanometer (CrNi/Ms), Frontring, 63mm, 0 - 400 bar
Exemplarische Darstellung: Einbaumanometer, Frontring
Artikel-Nr.:
     6012B-53519161
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     37900
EAN/GTIN:
     4050571503147
Suchbegriffe:
Einbau-Manometer
Einbaumanometer
einbau manometer

Einbaumanometer (CrNi/Ms) Frontr. 63mm, 0-400b MSE 40063 CR

Werkstoffe: Gehäuse: Stahl schwarz, Frontring: Stahl verchromt, Messsystem und Zeigerwerk: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff, glasklar Anschlussgewinde: G 1/4"
*, (Ø 40: G 1/8"
) , rückseitig, zentrisch Klasse: 2.5 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max. +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,19*
€ 23,86*
2 Tage
45
€ 8,90*
ab € 17,29*
€ 23,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,44*
€ 27,05*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.