| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53569527 Herst.-Nr.: 31682 EAN/GTIN: 4050571490515 |
| |
|
| | |
| Glycerin-Einbaumanometer 3kt-Frontring, 63mm MFRE -10663 GLY CR Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem: Cu-Legierung, (Drücke > 400 bar: 1.4404, Ø 100: Drücke >= 100 bar: 1.4404), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Polycarbonat, Befestigungsbügel: Stahl verzinkt, rückseitig Anschlussgewinde: G 1/4" *, rückseitig zentrisch, (Ø 100: G 1/2" *, rückseitig exzentrisch) Klasse: 1.6 (Ø 100: 1.0) Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,13* | € 53,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 41,21* | € 54,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,32* | € 55,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|