Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Schlauch 10x8mm,blau PU 10X8 BLAU


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schlauch
Artikel-Nr.:
     6012B-53581379
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     10358
EAN/GTIN:
     4050571552008
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch

Polyurethan-Schlauch 10x8mm,blau PU 10X8 BLAU

Vorteile: kleiner Biegeradius durch besondere Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität und Rückstelleigenschaften, knick- und abriebfest, beständig gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe und die meisten Schmierstoffe, alterungsbeständig in Sauerstoff Werkstoff: Polyester-Polyurethan Temperaturbereich: -35°C bis max. +60°C Shore-Härte: 52 D Rollenlänge Meterware: 50 mtr.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,56*
€ 140,43*
2 Tage
517
€ 5,90*
ab € 118,49*
€ 141,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 122,54*
€ 146,08*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,08*
€ 173,8352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,01*
€ 172,5619
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,09*
€ 165,5171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,07*
€ 165,4933
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,54*
€ 145,8226
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 2,4508* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.