Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upgradekits Lichtschranke 1083687


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012B-53669309
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1083687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang

Upgradekits Lichtschranke 1083687

Upgradekits für Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranken, Upgradekit MSL auf M4000, Upgradekit MSL mit MSM auf M4000 Advanced mit UE403 3/220, Strahlanzahl: 3, Strahlabstand: 220 mm, Ansprechzeit: 10 ms, Ersetzt MSL-Variante: MSL/MSM, Lieferumfang: 1 Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranke M4000 Advanced, 1 Adapter MSL/M4000 Sender, 1 Adapter MSL/M4000 Empfänger, 1 Muting-Schaltgerät UE403, 1 Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
Detektionsvermögen für Probekörper:
220 mm
Reaktionszeit:
10 ms
Strahlabstand:
220 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.235,73*
€ 3.389,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.236,63*
€ 3.390,23*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.257,65*
€ 3.422,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.422,42*
€ 4.072,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.393,55*
€ 4.038,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.309,10*
€ 3.937,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.267,95*
€ 3.888,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.257,65*
€ 3.876,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.