Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 2,5mm² 789-133


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 789-133 Anschlussblock 1 Grau
Wago 789-133 Anschlussblock 1 Grau
Artikel-Nr.:
     6012B-53750868
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     789-133
EAN/GTIN:
     4044918611787
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Durchführungsklemmenleiste

Leiterplattenklemme 2,5mm² 789-133

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 5 mm
3-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Breite:
17,5 mm
Höhe:
19,6 mm
Tiefe:
16,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7042
Breite in Teilungseinheiten:
1
Betriebstemperatur:
-25..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,90028*
€ 1,14028*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,77*
€ 1,30*
1
€ 5,00*
ab € 0,88*
€ 1,47*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 1,01*
€ 1,67*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,47*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.