Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Komplettmodul 1163mm 7-pol 5000K DALI sw 9512AD.853.776.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LINEDO, 54 W, 9512AD.853.776.003 7650 lm, 850, sw,Lichtband, 7-pol.
RZB LINEDO, 54 W, 9512AD.853.776.003 7650 lm, 850, sw,Lichtband, 7-pol.
Artikel-Nr.:
     6012B-53866752
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9512AD.853.776.003
EAN/GTIN:
     4051859553014
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte 5000k

LED-Komplettmodul 1163mm 7-pol 5000K DALI sw 9512AD.853.776.003

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung doppelt asymmetrisch. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
220..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtbandleuchte, rzb lichtbandleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,48*
€ 237,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,53*
€ 237,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 201,67*
€ 244,16*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 213,03*
€ 257,54*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 212,16*
€ 257,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,11*
€ 271,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982859.003.1
ab € 40,00*
Zubehör
RZB Leuchten
982678.003.2
ab € 72,80*
Zubehör
RZB Leuchten
982700.003
ab € 3,37*
Zubehör
RZB Leuchten
982751.000
ab € 1,42*
Zubehör
RZB Leuchten
982773.003.7
ab € 142,72*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.4
ab € 140,11*
Zubehör
RZB Leuchten
982774.003.5
ab € 139,98*
Zubehör
RZB Leuchten
982775.003.1
ab € 190,05*
Zubehör
RZB Leuchten
982698.003.6
ab € 139,93*
Zubehör
RZB Leuchten
982814.000
ab € 5,07*
Zubehör
RZB Leuchten
982666.000
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.