Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinschütz 110-125VDC BC7-30-01-04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinschütz 110-125VDC BC7-30-01-04
Kleinschütz 110-125VDC BC7-30-01-04
Artikel-Nr.:
     6012B-53954997
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     GJL1313001R0014
EAN/GTIN:
     4013614189821
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Kleinschütz
Koppelschütz
Hauptschütz

Kleinschütz 110-125VDC BC7-30-01-04

Kleinschütze B/BC 6 und B/BC 7 von 4 und 5,5 kW AC-3 (400 V) stehen für eine Baureihe mit sehr geringen Abmessungen und mit Anschlussvarianten in Schraub-, Lötpin- und Flachstecktechnik. Dadurch und durch vielfältige Kontakt- und Spulenvarianten bietet sich eine sehr breite Palette von Einsatzmöglichkeiten auch unter ungünstigen Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110..125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110..125 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110..125 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 25,40*
€ 28,49*
10
Frei Haus
ab € 27,894*
€ 30,554*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 28,062*
€ 30,862*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 24,47*
€ 33,04*
1
€ 6,90*
ab € 22,48*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 30,862*
€ 36,72578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,382*
€ 36,15458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,062*
€ 33,39378
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 308,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
GJL1201330R0004
ab € 3,81*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0007
ab € 3,81*
Zubehör
ABB
GJL1201330R0003 - CAF6-11M
ab € 3,82*
Zubehör
ABB
CAF6-02M
ab € 3,81*
Zubehör
ABB
GHV2501902R0002 RV-BC6/60 12-60V-AC/DC
ab € 4,88*
Zubehör
ABB
GJL1201906R0001 LT6-B
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.