Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1672144 Herst.-Nr.: PSRSC63-90FMC-M63-NPB/PA6-ML EAN/GTIN: 4031026411057 |
| |
|
| | |
| Mehrteilige Verschraubung inkl. elastomerer Dichtung. Kann zur Befestigung des Schlauches benutzt werden. Verwendbar für PSRSC-Schläuche. 90°-Metallverschraubung mit starrem Außengewinde, Messing vernickelt. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k mit PSRSC-Schläuchen. Farbe: sonstige, Ausführung: 90°-Winkel, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 20 mm, Gesamtlänge: 70 mm, Bauform: Außengewinde, Drehbares Gewinde: false, Werkstoff der Dichtung: Polyamid (PA), Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 49 mm, Gesamthöhe: 70 mm, Einteilig: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 70 mm, Nenndurchmesser: 63 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: M63 x 1,5, mit integriertem Halter: false, Werkstoff der Verschraubung: sonstige Öffnungs-Ø (mm): 63 Inhalt: 1 Gewinde: M63 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | PSRSC63-90FMC-M63-NPB/PA6-ML | Ident Code: | 166-41209 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 103,38* | € 124,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,51* | € 124,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,10* | € 128,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,41* | € 130,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 114,32* | € 136,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|