Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-G BRASS IP40 PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-G BRASS IP40 PG16
Verschraubung WP-G BRASS IP40 PG16
Artikel-Nr.:
     6012B-55052519
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241040
EAN/GTIN:
     4046356711760
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Verschraubung WP-G BRASS IP40 PG16

Verschraubung, Material: Messing vernickelt, Schutzart: IP40, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1189*
€ 0,1882*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,55*
€ 14,03*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 14,63*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,12*
€ 14,84*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,511*
€ 15,281*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,281*
€ 18,18439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,701*
€ 15,11419
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,281*
€ 14,61439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,601*
€ 13,80519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,511*
€ 13,69809
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240688
ab € 27,6055*
Zubehör
Phoenix Contact
3240699
ab € 4,4366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.