Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721-02450068
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240688
EAN/GTIN:
     4046356737432
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch
schutzschlauch phoenix
Schutzschlauch aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
40 mm
Farbe:
sonstige
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
false
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Biegeverhalten:
sonstige
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach BWB:
false
Zulassung nach VDE-EMV/emc:
false
Zulassung nach FI:
false
Mit Zulassung nach UL:
false
Zulassung nach CSA:
false
Weitere Suchbegriffe: metallschlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 27,7155*
€ 33,7455*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 234,87*
€ 254,24*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 247,85*
€ 289,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 263,09*
€ 306,01*
9 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 2.651,21*
€ 2.675,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 33,7455*
€ 40,15715
pro Meter
ab 20 Meter
€ 32,0855*
€ 38,18175
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,7155*
€ 32,98145
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 337,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241068
ab € 2,6203*
Zubehör
Phoenix Contact
3241026
ab € 1,057*
Zubehör
Phoenix Contact
3241033
ab € 1,115*
Zubehör
Phoenix Contact
3241040
ab € 1,183*
Zubehör
Phoenix Contact
3241047
ab € 1,229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.