| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55066929 Herst.-Nr.: 4890712700 EAN/GTIN: 4049504219781 |
| |
|
| | |
| Anschlussverschraubung Kunststoff, schwarz AEPA-23M32PB FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-M aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 23 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66/IP67/IP68/IP69 | Ausführung: | 90°-Bogen | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M32 x 1,5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 46,74006* | € 59,65008* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,63464* | € 59,77464* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,16002* | € 61,46004* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,2304* | € 61,72044* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 54,74622* | € 69,95622* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,02667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|