Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische AEPA-23M32PB 4890712700


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fränkische AEPA-23M32PB 4890712700
Fränkische AEPA-23M32PB 4890712700
Artikel-Nr.:
     986-6001582
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890712700
EAN/GTIN:
     4049504219781
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Bogenwinkel 90° AEPA-M aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit metrischen Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Gesamtlänge:
94,6 mm
Nenndurchmesser:
23 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeart:
metrisch
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindelänge:
15 mm
Gesamthöhe:
62,7 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
28,5 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
true
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 46,74006*
€ 59,65008*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 46,63464*
€ 59,77464*
Frei Haus
ab € 48,16002*
€ 61,46004*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,2304*
€ 61,72044*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,74622*
€ 69,95622*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,95622*
€ 83,2479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,34624*
€ 81,33203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,8862*
€ 76,02458
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,24622*
€ 74,073
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,54624*
€ 72,05003
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,74622*
€ 65,148
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,12437* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.