Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Winkel, 45 Grad AAPA-48M50MB-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-55067360
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4891189300
EAN/GTIN:
     4049504253488
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Winkel, 45 Grad AAPA-48M50MB-14

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Winkel 45° AAPA-MML aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit langen metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
48 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
45°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
€ 40,8225*
18 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
€ 40,9714*
Lager 6012
4
Frei Haus
€ 42,465*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
€ 52,77*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 42,465*
€ 50,53335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 169,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.