Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-10M16MB-BL2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-55068053
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890696120
EAN/GTIN:
     4049504258483
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Zugentlastung Metall AZPA-10M16MB-BL2

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Zugentlastung AZPA-MML aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit langen metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,85*
€ 281,50*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 237,754*
€ 281,894*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 239,95*
€ 283,34*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 311,806*
€ 359,006*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 283,34*
€ 337,1746
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 276,95*
€ 329,5705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,34*
€ 315,7546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,71*
€ 304,2949
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 239,95*
€ 285,5405
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4897030104
ab € 0,6963*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.