Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55126616 Herst.-Nr.: UN05A EAN/GTIN: 3250616240049 |
| |
|
| | |
| Tragschiene, univers 750mm UN05A (VE2) Tragschienen, universN, 750mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück. Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Länge: | 750 mm | Höhe: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 27,50* | € 36,69* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 27,74* | € 37,02* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 28,01* | € 37,19* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 29,17* | € 38,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 29,98* | € 39,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|