Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Kasten Pilztaster rt 38009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Kasten Pilztaster rt 38009
Sicherheits-Kasten Pilztaster rt 38009
Artikel-Nr.:
     6012B-55132211
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     038009
EAN/GTIN:
     3245060380090
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster

Sicherheits-Kasten Pilztaster rt 38009

Legrand Sicherheitskasten IP 44 - IK07, mit Pilz-Schlüsseltaster und LED-Leuchtmelder, zwei LED-Leuchtmelder 230 VAC/ 12 mA (Grün und Rot), Schaltkontakt: 1 Öffner/1 Schließer, Hammer mit Kette nicht im Lieferumfang, optional bestellbar (Best.-Nr. 038091), Abmessung (HxBxT): 125 x 125 x 71, Farbe: Feuerrot RAL 3000, Schutzklasse II, zwei ausbrechbare Leitungeinführungen mit Durchmesser 20 mm auf der Rückseite.
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP44
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,57*
€ 147,53*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 127,48*
€ 147,54*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 127,09*
€ 148,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,82*
€ 169,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,79*
€ 182,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,42*
€ 215,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,49*
€ 205,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8134625
ab € 10,02*
Zubehör
RS Pro
8134518
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.