Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55135327 Herst.-Nr.: 8612000 EAN/GTIN: 4028177212053 |
| |
|
| | |
| System Chassis inn. f.1000mm Horiz. TS 8612.000(VE4) TS System-Chassis 17 x 73 mm, für innere Montageebene: für B/T: 1000 mm, L: 990 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Tiefenstreben, 19" Tiefentraverse, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Rack Zubehör, Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, kugelauszug 1000mm, rack zubehör |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,8475* | € 23,8175* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 18,9175* | € 25,1775* | | | | Lager 6012 | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 19,505* | € 25,925* | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,4625* | € 35,2275* | | | | | 1 Tag | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 27,2325* | € 36,1775* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 103,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|