Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8612.000 Montage-Chassis (L x B) 1000mm x 73mm Stahlblech 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V101131
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612.000
EAN/GTIN:
     4028177212053
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Breite:
73 mm
Passend für (Details):
Gehäusetyp TS 8 Breite 1000 mm Tiefe 1000 mm
Ausführung:
Verzinkt, für innere Montageebene
Typ:
TS 8612.000
Material:
Stahlblech
Produkt-Art:
Montage-Chassis
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,8775*
€ 24,2075*
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 18,9375*
€ 25,5775*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,595*
€ 26,215*
Lager 615
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,0975*
€ 35,4275*
1 Tag
4
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,4725*
€ 36,3475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 35,4275*
€ 42,15873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,4975*
€ 39,86203
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,9275*
€ 37,99373
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,405*
€ 37,37195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,2925*
€ 34,85808
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,9875*
€ 34,49513
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,0975*
€ 31,05603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 141,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.