Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauch f. Kabel D:29mm SZ 2589.000 (VE25m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-55138134
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2589000
EAN/GTIN:
     4028177028845

Schlauch f. Kabel D:29mm SZ 2589.000 (VE25m)

SZ Kabelschlauch, ø 29 mm, L: 25 m
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 52,92*
€ 67,45*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,44*
€ 68,13*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 53,52*
€ 70,29*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 55,12*
€ 70,31*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,25*
€ 74,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,17*
€ 88,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,15*
€ 87,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,13*
€ 79,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,14*
€ 77,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,25*
€ 69,32
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,33* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
169-22291
ab € 1,74*
Ähnlich
Rittal
2595000
ab € 38,22*
Ähnlich
Rittal
2596000
ab € 75,67*
Ähnlich
Rittal
2590000
ab € 93,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.