Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türstege m.Lochung 25mm Rast. TS 4309.000 (VE20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal TS 4309.000
Rittal TS 4309.000
Rittal TS 4309.000
Rittal TS 4309.000
Artikel-Nr.:
     6012B-55139611
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4309000
EAN/GTIN:
     4028177098510
Suchbegriffe:
19 Zoll Türsteg
19" Türsteg
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Türstege m.Lochung 25mm Rast. TS 4309.000 (VE20)

TS Montagesteg, für TS, SE, CM, TP, für innere Montagebene: für B/T: 400 mm, für Türbreite: 500 mm, L: 390 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagesteg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
390 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
13 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,97*
€ 67,39*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 54,25*
€ 68,78*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 55,30*
€ 69,92*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 55,46*
€ 70,09*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 57,72*
€ 72,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,57*
€ 86,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,53*
€ 85,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,03*
€ 79,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,57*
€ 76,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,72*
€ 68,69
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,886* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.