Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedientürgehäuse Edelst. CP 6538.010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bedientürgehäuse Edelst. CP 6538.010
Bedientürgehäuse Edelst. CP 6538.010
Artikel-Nr.:
     6012B-55164389
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6538010
EAN/GTIN:
     4028177220386
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Schaltschrank
schaltschrank rittal edelstahl

Bedientürgehäuse Edelst. CP 6538.010

CP Bedientürgehäuse, BHT: 400x400x150 mm, Edelstahl, 1.4301
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, schaltschrank rittal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 353,96*
€ 394,56*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,63*
€ 398,42*
Frei Haus
ab € 362,96*
€ 410,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 370,84*
€ 412,51*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 381,35*
€ 424,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,78*
€ 505,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,32*
€ 501,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,92*
€ 490,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,50*
€ 478,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,35*
€ 453,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,50*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,06*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,13*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,64*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,82*
Zubehör
Rittal
2317000
ab € 3,77*
Zubehör
Rittal
4694000
ab € 45,38*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2522000
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.