Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumguß-Gehäuse GA 9114.210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal GA 9114.210 Elektrische Abdeckung IP66
Rittal GA 9114.210 Elektrische Abdeckung IP66
Artikel-Nr.:
     6012B-55170922
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9114210
EAN/GTIN:
     4028177145450
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse

Aluminiumguß-Gehäuse GA 9114.210

GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 360x160x93 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
93 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal leergehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,29*
€ 91,14*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,10*
€ 91,17*
€ 4,00*
ab € 74,79*
€ 94,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 77,05*
€ 94,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 82,02*
€ 98,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9123000
ab € 19,41*
Zubehör
Rittal
2313150
ab € 10,68334*
Zubehör
Rittal
2313750
ab € 37,93*
Zubehör
Rittal
9121160
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.