Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz SF Gr.000 gG 35A/690VKM NH000GG69V35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.000 gG 35A/690VKM NH000GG69V35
NH-Sicherungseinsatz SF Gr.000 gG 35A/690VKM NH000GG69V35
Artikel-Nr.:
     6012B-55186601
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     P228449
EAN/GTIN:
     4086500087730
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

NH-Sicherungseinsatz SF Gr.000 gG 35A/690VKM NH000GG69V35

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen: Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff). Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
35 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
250 V
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
3 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,00*
ab € 5,06*
€ 7,45*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 7,49*
9 Tage
81
3
€ 6,99*
ab € 5,24*
€ 7,79*
Lager 6012
3
€ 3,90*
ab € 5,74334*
€ 8,38334*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,67*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,38334*
€ 9,97617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90334*
€ 9,40497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57334*
€ 9,01227
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,23334*
€ 8,60767
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79334*
€ 8,08407
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,74334*
€ 6,83457
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,15002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.