| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55210909 Herst.-Nr.: 23035 EAN/GTIN: 4048879019484 |
| |
|
| | |
| Entstörmodul 23035 Entstörmodule für Motoren. Montageart: am Motorklemmkasten, im Motorklemmkasten, im Verteilerklemmkasten, zum Aufschnappen auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funktion: | RC-Glied | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 575 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 17,72* | € 24,44* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,65* | € 24,44* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,74* | € 28,45* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,90* | € 30,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,51* | € 32,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|