Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 23035 Motorentstörfilter (L x B x H) 41 x 41 x 41mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y704682
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     23035
EAN/GTIN:
     4048879019484
Suchbegriffe:
Motorentstörmodul
Schaltgerätentstörmodul
Ventilentstörmodul
Schütz Entstörmodul

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
41 mm
Länge:
41 mm
Breite:
41 mm
Herst.-Teilenr.:
23035
Typ:
23035
Temperaturbereich:
-20 - +60 °C °C
Frequenz (max.):
60 Hz
Montageart:
Einschnappen
Material:
Kunststoff
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Frequenz (min.):
50 Hz
Max. Temperatur:
+60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Motorentstörfilter
Weitere Suchbegriffe: Varistor, Überspannungsbegrenzer, murrelektronik motorentstörmodul, schütz entstörmodul, Murrelektronik, Netzfilter, Netzenstörfilter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,63*
€ 24,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 17,68*
€ 24,20*
€ 5,46*
ab € 20,72*
€ 28,33*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,72*
€ 30,38*
€ 3,90*
ab € 23,40*
€ 31,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.