Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codierschalter 0-7 Rundumschalter CG4-1 A540-600 FS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Codierschalter 0-7 Rundumschalter CG4-1 A540-600 FS2
Codierschalter 0-7 Rundumschalter CG4-1 A540-600 FS2
Artikel-Nr.:
     6012B-55219522
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     70009150
EAN/GTIN:
     9004257087730
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Steuerschalter
Stufenschalter

Codierschalter 0-7 Rundumschalter CG4-1 A540-600 FS2

Die axiale Anordnung der Anschlussklemmen bei den CG-Schaltern ermöglicht, diese dicht nebeneinander oder direkt an den Kabelkanal anstoßend zu montieren. Die Anschlussschrauben sind im 45°-Winkel zur Schalterachse zugänglich. Dadurch können die Anschlussschrauben schräg von hinten (Fronteinbau) erreicht werden
Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Codierschalter
Polzahl:
1
Bemessungsdauerstrom Iu:
10 A
Anzahl der Schaltstellungen:
8
Mit Nullstellung:
ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Geeignet für Frontbefestigung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,37*
€ 33,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,86*
€ 33,51*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,65*
€ 37,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.