Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 18,5kW/400V 1S+1Ö 3RT2028-2AC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-55233002
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20282AC20
EAN/GTIN:
     4011209833883
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz 18,5kW/400V 1S+1Ö 3RT2028-2AC20

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 38 A, 18,5 kW / 400 V, 3-polig, AC 24 V, 50/60 Hz, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S0 Leistungsschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren.Die Schütze 3RT2 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
38 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18,5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
22 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 66,97*
€ 78,96*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 69,49*
€ 83,93*
€ 5,00*
ab € 87,41*
€ 101,87*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,76*
€ 104,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 91,45*
€ 106,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RA28160EW20
ab € 77,45*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA220MA0
ab € 8,01*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA310MA0
ab € 8,02*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA400MA0
ab € 8,02*
Zubehör
Siemens
3RH29162FA22
ab € 10,38*
Zubehör
Siemens
3RA28132AW10
ab € 36,95*
Zubehör
Siemens
3RA28132FW10
ab € 41,07*
Zubehör
Siemens
3RA28142FW10
ab € 58,77*
Zubehör
Siemens
3RA28142AW10
ab € 52,72*
Zubehör
Siemens
3RA28152AW10
ab € 40,92*
Zubehör
Siemens
3RA28152FW10
ab € 43,26*
Zubehör
Siemens
3RH29142GP11
ab € 31,11*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RA29261A
ab € 6,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.