Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Lasttrennschalter 20A P-SOL20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Ansicht links
Produktbild Ansicht links
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     6012B-55236217
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     120934
EAN/GTIN:
     4015081187645
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

DC-Lasttrennschalter 20A P-SOL20

Lasttrennschalter, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-3, UL 508, CSA-C22.2 No. 14-10
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,28*
€ 87,38*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,37*
€ 87,49*
€ 5,95*
ab € 71,81*
€ 88,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 73,47*
€ 90,04*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,12*
€ 90,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.