Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55240248 Herst.-Nr.: 31147 EAN/GTIN: 3303430311478 |
| |
|
| | |
| Quellenumschalter 4-polig, 250A 31147 Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Ein-/Ausschalter | Polzahl: | 4 | Mit Nullstellung: | ja | Mit Rückzug in Nullstellung: | nein | Bemessungsdauerstrom Iu: | 250 A | Schutzart (IP), frontseitig: | IP40 | Geeignet für Bodenbefestigung: | nein | Geeignet für Frontbefestigung: | nein | Geeignet für Verteilereinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,38* | € 448,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 402,64* | € 456,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 413,01* | € 466,02* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 423,09* | € 477,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 429,07* | € 492,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|