Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55243272 Herst.-Nr.: LP2K09015BD EAN/GTIN: 3389110498578 |
| |
|
| | |
| Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LP2K09015BD 3-poliges Wendeschütz TeSys K für Motoranwendungen bis 4kW@400V. Er verfügt über 24-V-DC-Spulen, eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Lötstifte für Leiterplatten (ohne vorverdrahtete Wendekreis) und mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN-Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Tragschienenmontage möglich: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Leiterplattenanschluss | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC | Betriebsspannung bei DC: | 440 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 9 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 57,08* | € 68,38* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,97* | € 71,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 61,53* | € 73,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,98* | € 73,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,44* | € 74,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|