Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55243984 Herst.-Nr.: LC2K09013P7 EAN/GTIN: 3389110242591 |
| |
|
| | |
| Wendeschützkombination 4kW/400V/AC3 LC2K09013P7 3-poliges TeSys K Wendeschütz für einfache Motoranwendungen 4kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einer vorverdrahteten Wendeschaltung montiert. Es verfügt über eine 230V 50/60Hz AC-Spule, 2 Schließer eingebaute Hilfskontakte und Anschlüsse über Federklemmen. Es erfüllt mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und ist Green Premium (RoHs/Reach) zertifiziert. Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Tragschienenmontage möglich: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: | 3 | Anschlussart Hauptstromkreis: | Federzuganschluss | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 440 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 49,33* | € 61,12* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,69* | € 64,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,74* | € 65,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,14* | € 66,07* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,95* | € 67,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|