Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 0.1-500ACDC S1UM #827225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 0.1-500ACDC S1UM #827225
Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 0.1-500ACDC S1UM #827225
Artikel-Nr.:
     6012B-55269374
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     827225
EAN/GTIN:
     4046548007688
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 0.1-500ACDC S1UM #827225

Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten
12 Meßbereiche 0.1-500VAC/DC wählbar
0,40-400Hz
Beliebige Polung der Meßeingänge
Baubreite 22.5mm
UB = 24VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsmessbereich 1:
0..500 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,94*
€ 173,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 145,77*
€ 174,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,36*
€ 180,49*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,15*
€ 185,93*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,97*
€ 188,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.