Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter mit Schrauben PKZM4-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012B-55279068
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222353
EAN/GTIN:
     4015082223533
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais

Motorschutzschalter mit Schrauben PKZM4-32

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25..32 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
496 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
7,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,42*
€ 141,53*
3 Tage
6
€ 6,40*
ab € 126,21*
€ 147,01*
Frei Haus
ab € 139,64*
€ 161,76*
Frei Haus
ab € 136,33*
€ 162,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 145,62*
€ 168,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,77*
€ 200,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,06*
€ 198,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,62*
€ 173,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,71*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,94*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,77*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,83*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,82*
Zubehör
Eaton
073198
ab € 22,43*
Zubehör
Eaton
082164
ab € 22,57*
Zubehör
Eaton
101483
ab € 19,50*
Zubehör
Eaton
203599
ab € 0,80*
Zubehör
Eaton
073309
ab € 25,87*
Zubehör
Eaton
073138
ab € 20,79*
Zubehör
Eaton
082882
ab € 5,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.