Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 082882 NHI-E-11-PKZ0 Hilfsschalter Einbau 250 V/DC 2 A 1 Schließer, 1 Öffner 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1434262-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     082882
EAN/GTIN:
     4064161268842
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Eaton 082882 NHI-E-11-PKZ0 Hilfsschalter Einbau 250 V/DC 2 A 1 Schließer,1 Öffner 1 St.

Normalhilfsschalter NHI-E PKZ0

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (allgemein): aufsteckbar · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Passend für (Details): PKZM01,PKZM0,PKZM4,PKZM0-T,PKM0,PKE · Schalter/Taster-Besonderheiten: Einbau · Schaltspannung: 250 V/DC · Schaltstrom (max.): 2 A · Schaltstrom (min.): 1 A · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.01 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V/AC
Montageart: Frontbefestigung
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Passend für (Details):
PKZM01 | PKZM0 | PKZM4 | PKZM0-T | PKM0 | PKE
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Einbau
Typ (Hersteller-Typ):
NHI-E-11-PKZ0
Ausführung (allgemein):
aufsteckbar
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltstrom (min.):
1 A
Schaltspannung:
250 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Motorschutzschalter, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, eaton motorschutzrelais, eaton hilfskontakt, 2050005610344, Eaton, 082882, NHI-E-11-PKZ0, 244-0107
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
€ 4,98*
ab € 5,64*
€ 7,47*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,84*
€ 7,72*
2 Tage
431
€ 6,40*
ab € 6,29*
€ 8,27*
1 Tag
50
€ 4,99*
ab € 6,63*
€ 8,72*
Lager 102
91
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 17,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
0889-10
ab € 43,12*
Zubehör
Moeller
072732
ab € 32,00*
Zubehör
Moeller
8724503
ab € 31,72*
Zubehör
Moeller
8724505
ab € 34,66*
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 45,04*
Zubehör
Moeller
8724506
ab € 34,00*
Zubehör
Moeller
8724521
ab € 42,75*
Zubehör
Moeller
278482
ab € 35,53*
Zubehör
Moeller
8724653
ab € 37,03*
Zubehör
Eaton
039422
ab € 64,70*
Zubehör
Eaton
039423
ab € 62,16*
Zubehör
Eaton
039430
ab € 75,63*
Zubehör
Eaton
039432
ab € 69,02*
Zubehör
Eaton
039433
ab € 65,88*
Zubehör
Eaton
039435
ab € 60,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.