Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwach.relais 24VAC UM 0.1-500ACDC S1UM #827230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsüberwach.relais 24VAC UM 0.1-500ACDC S1UM #827230
Spannungsüberwach.relais 24VAC UM 0.1-500ACDC S1UM #827230
Artikel-Nr.:
     6012B-55284033
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     827230
EAN/GTIN:
     4046548007671
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Spannungsüberwach.relais 24VAC UM 0.1-500ACDC S1UM #827230

Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von min. und max. Spannungswerten
12 Meßbereiche 0.1-500VAC/DC wählbar
0,40-400Hz
Baubreite 22.5mm
UB = 24VAC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
0..500 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,20*
€ 158,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,32*
€ 159,32*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,84*
€ 159,95*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 130,72*
€ 161,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 134,08*
€ 165,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,31*
€ 196,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,08*
€ 159,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.