Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwach.relais 230VAC UM 415/460VAC S3UM #837380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsüberwach.relais 230VAC UM 415/460VAC S3UM #837380
Spannungsüberwach.relais 230VAC UM 415/460VAC S3UM #837380
Artikel-Nr.:
     6012B-55284179
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     837380
EAN/GTIN:
     4046548007404
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Spannungsüberwach.relais 230VAC UM 415/460VAC S3UM #837380

Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von Über-und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen
40-400Hz
Messspannung 415/460V AC Baubreite 22.5mm
UB = 230VAC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei DC:
230 V
Spannungsmessbereich 1:
415..460 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,44*
€ 283,73*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,81*
€ 284,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 233,40*
€ 286,57*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 256,11*
€ 309,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 257,03*
€ 310,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,57*
€ 341,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,72*
€ 328,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,13*
€ 300,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,85*
€ 294,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,40*
€ 277,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.