Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokopplerklemmen DEK-OE- 12D #2964487


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Optokopplerklemmen DEK-OE- 12D #2964487
Optokopplerklemmen DEK-OE- 12D #2964487
Artikel-Nr.:
     6012B-55284287
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2964487
EAN/GTIN:
     4017918125141
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler

Optokopplerklemmen DEK-OE- 12D #2964487

Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 12 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/100 mA, Klemmenbreite 6,2 mm
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
9,6..14,4 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
3..48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 27,02*
€ 29,58*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,08*
€ 29,61*
1
€ 5,00*
ab € 25,88*
€ 33,30*
1
€ 5,95*
ab € 26,79*
€ 34,36*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,19*
€ 34,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2009*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,042*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,882*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,042*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,892*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
ab € 0,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
ab € 0,4129*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.