Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55284321 Herst.-Nr.: 2982113 EAN/GTIN: 4017918989774 |
| |
|
| | |
| Miniaturoptokoppler OPT- 5DC/ 24DC/ 5 Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Leistungs-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 3-33 V DC/5 A Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 4..6 V | Art der Eingangsspannung: | DC | Ausgangsspannung: | 3..33 V | Art der Ausgangsspannung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 5 A | Art des Digitalausgangs: | elektronisch | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 18,26* | € 20,12* | | | | | 31 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 18,32* | € 20,29* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 20,34* | € 22,23* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 20,51* | € 22,49* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 184,04* | € 200,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,404* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|