Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 5V 5A 3-33V elektr OPT-5DC/24DC/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F264E50
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2982113
EAN/GTIN:
     4017918989774
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
LY-Relais
Optokoppler 5V 5A 3-33V elektr OPT-5DC/24DC/5
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Ausgangsspannung:
3 - 33 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
5 A
Eingangsspannung:
5 - 5 V V
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniaturrelais, Optokoppler, Relaismodul, Relaissockel, halbleiterrelais phoenix contact, miniaturrelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 19,79*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 18,18*
€ 19,84*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 18,41*
€ 20,03*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 18,40*
€ 20,04*
10
Frei Haus
ab € 18,763*
€ 20,403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 198,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.