Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfskontaktblock TeSys Deca 2NO+2NC LADN22R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfskontaktblock TeSys Deca 2NO+2NC LADN22R
Artikel-Nr.:
     6012B-55760695
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LADN22R
EAN/GTIN:
     3606486040478
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 2 schließer 2 öff...

Hilfskontaktblock TeSys Deca 2NO+2NC LADN22R

TeSys Deca Soforthilfskontaktblock, für Schütze LC1D, LC1F und Steuerrelais CAD. Er bietet 2NO/2NC-Kontakte mit einer Nennleistung von bis zu 10A/690V AC, Anschluss über Schraubklemmen. Clip-on-Frontmontage, sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Multi-Standard zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), Green Premium konform (RoHS/REACh).
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontaktblock 2s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,22*
€ 14,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 14,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,58*
€ 16,55*
€ 5,95*
ab € 11,74*
€ 16,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.