Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheiben US M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax USM8 Unterlegscheibe nach US M8 DIN EN ISO 7089, Innen-Dm. 8,4mm blaupa.
Niedax USM8 Unterlegscheibe nach US M8 DIN EN ISO 7089, Innen-Dm. 8,4mm blaupa.
Artikel-Nr.:
     6012B-55914231
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     US M8
EAN/GTIN:
     4013339130207
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089

Unterlegscheiben US M8

Unterlegscheibe nach DIN EN ISO 7089, für Schrauben mit Gewinde M 8. Abmessungen (ca. Maße) Innen-Ø : 8,4 mm Außen-Ø : 17 mm Dicke t : 1,6 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,4 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Stärke:
1,6 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,1004*
€ 0,1427*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1052*
€ 0,1492*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,1146*
€ 0,1626*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,1199*
€ 0,1699*
100
€ 5,95*
ab € 0,12522*
€ 0,17522*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1626*
€ 0,19349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1516*
€ 0,1804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,2168*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,2991*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,0668*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,0794*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,0835*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.