Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationskanal FB 60150 lgr


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55945572
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FB6015007035
EAN/GTIN:
     4012740330701
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal

Installationskanal FB 60150 lgr

Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x150mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit.
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7270 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 28,09*
€ 36,34*
2
€ 5,46*
ab € 28,34*
€ 36,68*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 29,15*
€ 37,74*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 37,78*
4 Tage
10
2
€ 6,50*
ab € 31,81*
€ 40,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 37,78*
€ 44,9582
pro Meter
ab 4 Meter
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,23*
€ 41,9237
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 29,19*
€ 34,7361
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 75,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
M55267035
ab € 17,53*
Zubehör
Hager
M55227035
ab € 20,70*
Zubehör
Tehalit
LF6015037035
ab € 20,69*
Zubehör
Tehalit
LF6015047035
ab € 19,13*
Zubehör
Tehalit
LF6015087035
ab € 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.