Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck LF-K 150x60mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M55227035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-C154D53
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55227035
EAN/GTIN:
     4012740137393
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck LF-K 150x60mm 90° lgr RAL7035 HFT hfr Kst M55227035
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
150 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK07
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Leitungsführungskanal, Haubenformteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,70*
€ 28,35*
€ 5,46*
ab € 21,28*
€ 29,04*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,16*
€ 30,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,44*
€ 30,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,22*
€ 38,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54027035
ab € 13,52*
Ähnlich
Hager
M54127035
ab € 16,76*
Ähnlich
Hager
M55127035
ab € 19,11*
Ähnlich
Hager
M55127030
ab € 21,90*
Ähnlich
Hager
M55327035
ab € 23,14*
Ähnlich
Hager
M55327030
ab € 23,13*
Ähnlich
Hager
L96827035
ab € 137,54*
Ähnlich
Hager
M55427035
ab € 25,86*
Ähnlich
Hager
M55427030
ab € 25,80*
Ähnlich
Hager
M59527035
ab € 3,05*
Ähnlich
Hager
M59527030
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59627035
ab € 4,89*
Ähnlich
Hager
M58027035
ab € 5,37*
Ähnlich
Hager
M61827035
ab € 5,60*
Ähnlich
Hager
M61828014
ab € 6,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.