Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckprofil 2m RK 150 rws


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55948983
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     RK1509010
EAN/GTIN:
     4012740863988
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Abdeckprofil 2m RK 150 rws

Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm reinweiß. Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Farbe:
reinweiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
2
€ 69,00*
ab € 19,21*
€ 25,32*
2
€ 5,46*
ab € 19,535*
€ 25,535*
3 Tage
6
2
€ 6,40*
ab € 19,66*
€ 25,91*
2 Tage
20
2
€ 5,90*
ab € 19,93*
€ 26,17*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 20,08*
€ 26,33*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 26,33*
€ 31,3327
pro Meter
ab 4 Meter
€ 26,25*
€ 31,2375
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,00*
€ 28,56
pro Meter
ab 40 Meter
€ 23,66*
€ 28,1554
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 52,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L22359010
ab € 12,68*
Zubehör
Hager
FB6015029010
ab € 15,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.